Motion
552X3
Adaptateurs en T Weatherhead série 552X
N° D’ARTICLE MI00333488
N° MFR552X3
Prix38.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs en T Weatherhead série 552X
N° D’ARTICLE MI00333488
N° MFR552X3
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
Prix38.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT ADAPTATEUR 552 X 3
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur NPTF femelle/NPTF mâle/UNF femelle en T
  • Style de fin 1
    Femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Style de fin 2
    Homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27
  • Style de fin 3
    Femme
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 3 Filetage
    1/8-27
  • Longueur
    1.31 po
  • Matériel
    Laiton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    552X3
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide de 1/8 po x tuyau femelle rigide de 1/8 po x tuyau femelle évasé inversé de 3/16 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Type de fin 3
    UNF
  • Taille hexagonale
    0.3 po
  • Longueur totale
    1.31 po
  • Hauteur
    0.77 po
  • Numéro CUP du fabricant
    639789319135
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.50 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues