Aperçu
- Durée de vie des vibrations compacte et excellente
- L’écrou court permet des courbures très rapprochées du tube
- Les sièges et les filets sont internes et protégés
- Très peu coûteux et réutilisable.
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt Branch mâle
- Style de fin 1Évasion inversée femelle
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 17/16–24
- Style de fin 2Évasion inversée femelle
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Extrémité 2 Filetage7/16–24
- Style de fin 3Tuyau mâle rigide
- Extrémité 3 Taille1/4 po
- Extrémité 3 Filetage1/4–18
- MatérielLaiton
- Diamètre intérieur0.281 po
- Mot-clé de description1/4 po Évasion inversée femelle x 1/4 po Évasion inversée femelle x 1/4 po Tuyau mâle rigide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.