Motion
3220X8X6
Reducer Bushing - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid, Brass
N° D’ARTICLE MI00333619
N° MFR3220X8X6
Prix4.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Reducer Bushing - 3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid, Brass
N° D’ARTICLE MI00333619
N° MFR3220X8X6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 3220 X 8 X 6
  • Filetages de tuyaux étanches
  • Vaste gamme de tailles et de configurations
  • Résistance aux vibrations
  • Répond aux spécifications et aux normes de l’ASA, de l’ASME et de la SAE.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Diamètre intérieur
    0.562 po
  • Hauteur
    0.6
  • Largeur
    0.6
  • Longueur
    0.6
  • Poids
    0.05
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 1/2 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues