Motion
3300X4
Raccord de réduction - tuyau femelle rigide 1/4 po x 1/4 po tuyau femelle rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333633
N° MFR3300X4
Prix4.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de réduction - tuyau femelle rigide 1/4 po x 1/4 po tuyau femelle rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00333633
N° MFR3300X4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 3300 X 4
  • Filetages de tuyau étanches (NPTF)
  • Répond aux spécifications et aux normes de l’ASA, de l’ASME et de la SAE
  • Vaste gamme de tailles et de configurations
  • Résistance aux vibrations.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    1/4 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    1200 psi
  • Diamètre intérieur
    0.438 po
  • Mot-clé de description
    1/4 in Female Pipe Rigid x 1/4 in Female Pipe Rigid
  • Longueur totale
    1.12 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues