Motion
3400X2W
90° coude mâle et femelle - femelle rigide de 1/8 po x mâle rigide de 1/8 po, laiton
N° D’ARTICLE MI00333759
N° MFR3400X2W
Prix3.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90° coude mâle et femelle - femelle rigide de 1/8 po x mâle rigide de 1/8 po, laiton
N° D’ARTICLE MI00333759
N° MFR3400X2W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE DE RUE 3400 X 2W
  • Répond aux spécifications et aux normes de l’ASA, de l’ASME et de la SAE
  • Filetages de tuyau étanches (NPTF)
  • Résistance aux vibrations
  • Vaste gamme de tailles et de configurations.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/8 NPTF
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    1200 psi
  • Diamètre intérieur
    0.312 po
  • Hauteur
    7.5
  • Largeur
    4.15
  • Longueur
    6.1
  • Poids
    1.99
  • Mot-clé de description
    1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    0.57 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues