3700X8
T - Tuyau femelle rigide de 1/2 po x tuyau femelle rigide de 1/2 po x tuyau femelle rigide de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00333853
N° MFR3700X8
Prix18.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T - Tuyau femelle rigide de 1/2 po x tuyau femelle rigide de 1/2 po x tuyau femelle rigide de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00333853
N° MFR3700X8
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
Prix18.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 3700 X 8
  • Résistance aux vibrations
  • Vaste gamme de tailles et de configurations
  • Répond aux spécifications et aux normes de l’ASA, de l’ASME et de la SAE
  • Filetages de tuyau étanches (NPTF).

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 3
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 3 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Longueur
    1.9
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    1200 psi
  • Diamètre intérieur
    1.09 po
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide de 1/2 po x tuyau femelle rigide de 1/2 po x tuyau femelle rigide de 1/2 po
  • Longueur totale
    2.18 po
  • Hauteur
    1
  • Diamètre total
    1 po
  • Poids
    0.5
  • Largeur
    1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs