3750X6
T de course mâle - tuyau femelle rigide 3/8 po x tuyau mâle rigide 3/8 po x tuyau femelle rigide 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00333862
N° MFR3750X6
Prix13.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T de course mâle - tuyau femelle rigide 3/8 po x tuyau mâle rigide 3/8 po x tuyau femelle rigide 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00333862
N° MFR3750X6
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
Votre prix13.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT DE RUE 3750 X 6
  • Résistance aux vibrations
  • Filetages de tuyau étanches (NPTF)
  • Vaste gamme de tailles et de configurations
  • Répond aux spécifications et aux normes de l’ASA, de l’ASME et de la SAE.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt de course pour hommes
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 3
    Tuyau femelle rigide
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Longueur
    1.6
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    1200 psi
  • Diamètre intérieur
    0.44 po
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid x 3/8 in Female Pipe Rigid
  • Longueur totale
    1.81 po
  • Hauteur
    0.8
  • Diamètre total
    13/16 po
  • Poids
    0.25
  • Largeur
    0.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues