3950X4
Adaptateurs transversaux - 1/4 po femelle (NPTF) 1/4-18 x (4)
N° D’ARTICLE MI00333876
N° MFR3950X4
Prix11.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs transversaux - 1/4 po femelle (NPTF) 1/4-18 x (4)
N° D’ARTICLE MI00333876
N° MFR3950X4
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
Votre prix11.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3950 X 4 CROSS
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type de fin 1
    Femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4-18
  • Type de fin 2
    Femme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4-18
  • Extrémité 3 Taille
    1/4 po
  • Style de fin 3
    Femme
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 1/4-18
  • Extrémité 4 Taille
    1/4 po
  • Style de fin 4
    Femme
  • Extrémité 4 Filetage
    (NPTF) 1/4-18
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Diamètre intérieur
    0.438 po
  • Longueur
    1.500 po
  • Mot-clé de description
    1/4 chez la femme (NPTF) 1/4-18 x (4)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues