Motion
1268X6
USA Sealing Straight Adapter - 3/8 in Polyline Flareless x 1/4 in Male Pipe Rigid, Brass
N° D’ARTICLE MI00334453
N° MFR1268X6
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USA Sealing Straight Adapter - 3/8 in Polyline Flareless x 1/4 in Male Pipe Rigid, Brass
N° D’ARTICLE MI00334453
N° MFR1268X6
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
Prix12.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 1268 X 6
  • Excellente résistance aux vibrations
  • Installation facile
  • Manchon imperdable, préassemblé pour l’installation et pouvant être réassemblé
  • Aucun flambement de la tubulure n’est requis.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Polyline sans évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers NPTF mâle
  • Longueur
    0.4
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Mot-clé de description
    3/8 in Polyline Flareless x 1/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues