Motion
1269X4
Coude USA Sealing 90° - 1/4 po Polyline sans évasement x 1/8 po Tuyau mâle rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00334474
N° MFR1269X4
Prix11.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude USA Sealing 90° - 1/4 po Polyline sans évasement x 1/8 po Tuyau mâle rigide, laiton
N° D’ARTICLE MI00334474
N° MFR1269X4
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
Prix11.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE MÂLE 1269 X 4
  • Aucun flambement de la tubulure requis
  • Excellente résistance aux vibrations
  • Manchon imperdable, préassemblé pour l’installation et pouvant être réassemblé
  • Installation facile.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Polyline sans évasé
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers NPTF mâle
  • Longueur
    0.8
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Diamètre intérieur
    0.188 po
  • Mot-clé de description
    1/4 in Polyline Flareless x 1/8 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues