6408-H16-O

Brennan
6408-H16-O

Plug - 1 in Male O-Ring Boss, (SAE) 1-5/16–12 Thread, Steel, 0.76 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00335627
N° MFR6408-H16-O
Prix11.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6408-H16-O

Plug - 1 in Male O-Ring Boss, (SAE) 1-5/16–12 Thread, Steel, 0.76 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00335627
N° MFR6408-H16-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6408-H16-O BOUCHON — MORB HOLLOW HEX
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    0.76 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique mâle 2,5 cm
  • Diamètre total
    1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif