PPA75
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 3/4 po x 3/4 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00337889
N° MFRPPA75
Prix3.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 3/4 po x 3/4 po femelle NPT, droit
N° D’ARTICLE MI00337889
N° MFRPPA75
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
Prix3.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR MÂLE PPA 75 EN POLY

Spécifications

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage femelle NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Homme
  • Taille du raccord
    3/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Diamètre total
    1-1/4 po
  • Famille de raccords
    Rainure à NPT
  • Type de raccord
    (3/4 po NPT femelle, 3/4 po)
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type A x filetage femelle
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif