PPB75
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3/4 po x NPT mâle 3/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI00337892
N° MFRPPB75
Prix7.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 3/4 po x NPT mâle 3/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI00337892
N° MFRPPB75

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PPB 75 POLY FEM COUP X MÂLE NPT

Spécifications

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage mâle NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Taille du raccord
    3/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre total
    2-1/8 po
  • Famille de raccords
    CamLock à NPT
  • Type de raccord
    (NPT mâle de 3/4 po, 3/4 po)
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type B x filetage mâle
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif