PPC150
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1-1/2 po x tige de tuyau 1-1/2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00337901
N° MFRPPC150
Prix19.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1-1/2 po x tige de tuyau 1-1/2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00337901
N° MFRPPC150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PPC 150 COUP COUP X TUYAU FEMELLE POLY

Spécifications

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de raccord
    Coupleur x tige de tuyau
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Taille du raccord
    1-1/2 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Poids
    0.53 lb
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Longueur totale
    4-7/16 po
  • Famille de raccords
    Barré à CamLock
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type C x tige de tuyau
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif