Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsPolypropylène
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de 100 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +70 °F
- Type de régulation de débitAucun
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Nombre de ports2
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Poids0.16 lb
- Matériau du jointPas de joint
- Types de bande compatiblesAucun
- Longueur totale4-3/8 po
- Diamètre total2-1/2 po
- Famille de raccordsBarbé à rainure
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale+100 psi
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type E x tige de tuyau
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.