Motion
PPE200
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 2 po x tige de tuyau 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00337911
N° MFRPPE200
Prix6.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur de came et rainure - Adaptateur mâle 2 po x tige de tuyau 2 po, droit
N° D’ARTICLE MI00337911
N° MFRPPE200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PPE 200 POLY MÂLE ADAP X FLEXIBLE SHK

Spécifications

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Nombre de ports
    2
  • Type de fin 2
    Tige de tuyau
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Matériau du joint
    Pas de joint
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Longueur totale
    4-29/32 po
  • Diamètre total
    2-13/16 po
  • Famille de raccords
    Barbé à rainure
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 psi
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type E x tige de tuyau
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif