PPF75
Raccord de tuyau droit NPT à rainure - 3/4 po de taille de raccord, corps en polypropylène, mâle, droit, adaptateur x filetage mâle NPT
N° D’ARTICLE MI00337913
N° MFRPPF75
Prix2.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit NPT à rainure - 3/4 po de taille de raccord, corps en polypropylène, mâle, droit, adaptateur x filetage mâle NPT
N° D’ARTICLE MI00337913
N° MFRPPF75
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
Prix2.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PPF 75 POLY MÂLE ADAP X MÂLE NPT

Spécifications

  • Matériau du corps
    Polypropylène
  • Type de raccord
    Adaptateur x filetage mâle NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Sexe de l’accouplement
    Homme
  • Taille du raccord
    3/4 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Poids
    0.06 lb
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Famille de raccords
    Rainure à NPT
  • Type de raccord
    (NPT mâle de 3/4 po, 3/4 po)
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif