2NS  12 NPT M

Faster
2NS 12 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, clapet à bille, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , 3625 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00337925
N° MFR2NS 12 NPT M
Price$9.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
2NS 12 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, clapet à bille, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , 3625 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00337925
N° MFR2NS 12 NPT M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$9.85/each

Aperçu

Description du fabricant
2NS12-NPT-M RACCORDEMENT Q.D.

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3625 psi
  • Type de vanne
    Robinet à bille
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Forcer la connexion
    18.2 lb
  • Déversement
    0.06090 oz liq. (É.-U.)
  • Débit
    15.85 gal/min
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Industrie/Application
    Agriculture

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif