Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsPolypropylène
- Type de raccordAdaptateur x filetage mâle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementHomme
- Taille du raccord2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Poids0.30 lb
- Longueur totale3-19/32 po
- Famille de raccordsRainure à NPT
- Type de raccord(NPT mâle de 2 po, 2 po)
- Pression de fonctionnement maximale100 psi