Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsPolypropylène
- Forme d’ajustementDroit
- Taille du raccord2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille de l’extrémité 12 po
- Type de fin 2Bouchon antipoussière
- Extrémité 2 Taille2 po
- Poids0.15 lb
- Matériau du jointPas de joint
- Longueur totale1-27/32 po
- Diamètre total2-1/2 po
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de coupleurBouchon antipoussière de type DP
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.