Aperçu
- Une pince robuste à deux boulons en fer plaqué avec boulons mécaniques et écrous hexagonaux
- Doubles crĂȘtes de prĂ©hension sur la surface intĂ©rieure
- Les cosses de boulon sont renforcĂ©es pour empĂȘcher le pliage hors de lâalignement
- Les valeurs de couple pour les colliers sont basées sur des boulons secs
- Lâutilisation de lubrifiant sur les boulons aura une incidence nĂ©gative sur la performance de la pince
- Mesurez le diamÚtre extérieur du tuyau avec précision avant de commander des colliers
- Consultez Dixon lorsque vous utilisez des colliers de serrage à double boulon sur un tuyau métallique hélicoïdal
Spécifications
- MatérielAcier
- DiamĂštre de la bande2-5/8 po
- DiamĂštre minimum2-5/16 po
- DiamĂštre maximal2-5/8 po
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- CapacitĂ© dâouverture maximale2-5/8 po
- CapacitĂ© dâouverture minimale2-5/16 po