6505-12-16

Brennan
6505-12-16

Straight Adapter - 1 in Female JIC 37° Flare Swivel x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00338333
N° MFR6505-12-16
Prix30.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6505-12-16

Straight Adapter - 1 in Female JIC 37° Flare Swivel x 3/4 in Male Pipe Rigid, Steel
N° D’ARTICLE MI00338333
N° MFR6505-12-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6505-12-16 ADAPTATEUR DROIT MP-FJS

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.48 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Female JIC 37° Flare Swivel x 3/4 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif