Motion
6902-12-08-NWO

Brennan
6902-12-08-NWO

Coude 45° - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 3/4 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00338338
N° MFR6902-12-08-NWO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6902-12-08-NWO

Coude 45° - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 3/4 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI00338338
N° MFR6902-12-08-NWO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 6902-12-08-NWO

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.64 lb
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/2 po x 3/4 po mâle Bossage de joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif