Motion
06E-104
Joint USA Raccords de tuyau à sertir Eaton série E Tuyau mâle Rigide - 1/4 po 1/4-18 NPT x 1/4-18 Tuyau/tuyau
N° D’ARTICLE MI00338738
N° MFR06E-104
Prix8.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA Raccords de tuyau à sertir Eaton série E Tuyau mâle Rigide - 1/4 po 1/4-18 NPT x 1/4-18 Tuyau/tuyau
N° D’ARTICLE MI00338738
N° MFR06E-104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06E-104 COLL-O-CRIMP CPLG
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Tuyau mâle rigide
  • Style de fin 1
    NPT
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Taille hexagonale
    0.560 po
  • Style/type des deux extrémités
    NPT X Tuyau/tuyau/tuyau
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.270 po
  • Matériau du corps
    Acier à faible teneur en carbone
  • Mot-clé de description
    1/4 po 1/4-18 NPT x 1/4-18 Conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur totale
    1.9 po
  • Type de raccord
    3/8 femelle à sertir à 1/4-18 mâle fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues