Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-24
- Série de tuyaux compatibles303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Facteur de coupure du tuyau1.15 po
- Longueur1.65 po
- Longueur totale1.65 po
- Numéro de catalogue du fabricant1210-8S
- Numéro CUP du fabricant678146122490
- CUP_NON678146122490
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-24
- Taille hexagonale0.94 po
- Style de fin 1Compression
- Diamètre intérieur0.51 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.00 po
- Angle180 °
- Poids0.12 lb
- Types de produitsDouille
- CouleurDura-Kote
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.00 po