Motion
08E-108-CT
Raccord à sertir - 1/2 po DI de tuyau, mâle
N° D’ARTICLE MI00339130
N° MFR08E-108-CT
Prix9.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord à sertir - 1/2 po DI de tuyau, mâle
N° D’ARTICLE MI00339130
N° MFR08E-108-CT
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
Votre prix9.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
08E-108 COLL-O-CRIMP CPLG

Spécifications

  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Taille du filetage
    1/2–14
  • Matériau du corps
    Acier à faible teneur en carbone
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    H009, H209, H243, H265, H275, H277, H285, H435, H436
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Facteur de coupure du tuyau
    1-1/4 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    2.27 po
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), mâle (port 2)
  • Taille hexagonale
    7/8 po
  • Type de régulation de débit
    Aucun

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues