Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- StyleNPTF mâle à NPTF mâle
- Type d’adaptateurAdaptateur de mamelon
- Taille du filetage3/8-18
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Numéro CUP du fabricant639789286543
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Diamètre extérieur du tube0.41 po
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur0.38 po
- Largeur0.38 po
- Longueur3.00 po
- Poids1.44 lb
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2NPTF
- Numéro de catalogue du fabricant2084-6S-3
- Forme d’ajustementDroit
- Longueur totale3.00 po
- Type d’accessoireAdaptateur de mamelon
- SérieSérie 2084