2503-02-02-FG

Brennan
2503-02-02-FG

Coude 45° - 1/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00339208
N° MFR2503-02-02-FG
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2503-02-02-FG

Coude 45° - 1/8 po mâle JIC 37° évasé x 1/8 po mâle tuyau rigide, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00339208
N° MFR2503-02-02-FG
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
Votre prix15.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 2503-02-02-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 5/16–24
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/8 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Type de taille End 2
    1/8 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/8 po 1/8 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif