7005-10-18

Brennan
7005-10-18

Adaptateur droit - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique, acier
N° D’ARTICLE MI00339367
N° MFR7005-10-18
Prix23.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7005-10-18

Adaptateur droit - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique, acier
N° D’ARTICLE MI00339367
N° MFR7005-10-18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7005-10-18 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    M18X1.5
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    18 mm
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°, M18
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°, M18
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.18 lb
  • Mot-clé de description
    5/8 po mâle JIC 37° évasé x 18 mm mâle métrique
  • Longueur totale
    41.5
  • Corps hexagonal
    24.0
  • Série
    7005
  • Profondeur du filetage
    12.3
  • Placage
    CR3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif