7000-04-04

Brennan
7000-04-04

Adaptateur droit - 1/4 po mâle britannique standard tuyau conique x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00339398
N° MFR7000-04-04
Prix6.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7000-04-04

Adaptateur droit - 1/4 po mâle britannique standard tuyau conique x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00339398
N° MFR7000-04-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7000-04-04 MJ-MBSPT DROIT

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    1/4-19
  • Style de fin 1
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPT) 1/4–19
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 BSPT, 1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Type de taille End 2
    1/4 BSPT, 1/4 JIC 37°
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.06 lb
  • Mot-clé de description
    Cône de tuyau standard britannique mâle 1/4 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    35.1
  • Corps hexagonal
    14.0
  • Série
    7000
  • Profondeur du filetage
    4.4
  • Placage
    CR3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif