Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Taille du filetage 23/8-19
- Style de fin 1Cône de tuyau standard britannique mâle
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
- FormeDROIT
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(BSPT) 3/8–19
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 13/8 BSPT, 3/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Type de taille End 23/8 BSPT, 3/8 JIC 37°
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Poids0.11 lb
- Mot-clé de descriptionCône de tuyau standard britannique mâle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
- Longueur totale35.5
- Corps hexagonal19.0
- Série7000
- Profondeur du filetage7.0
- PlacageCR3
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation