7002-04-06

Brennan
7002-04-06

Mamelon - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI00339430
N° MFR7002-04-06
Prix13.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
7002-04-06

Mamelon - 1/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle britannique tuyau standard parallèle
N° D’ARTICLE MI00339430
N° MFR7002-04-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7002-04-06 MAMELON MJ-MBSPP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Taille du filetage 2
    3/8-19
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Forme
    DROIT
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 3/8 BSPP
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 3/8–19
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 3/8 BSPP
  • Poids
    0.09 lb
  • Mot-clé de description
    1/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Longueur totale
    35.5
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Série
    7002
  • Profondeur du filetage
    4.0
  • Placage
    CR3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif