Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Taille de filetage 19/16-18
- Taille du filetage 21/2-14
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à BSPP
- FormeDroit
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 19/16 JIC
- Diamètre extérieur du tube3/8 po
- Type de taille End 21/2 BSPP
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Poids0.13 lb
- Longueur totale37 mm
- HexagonalesLargeur de 8 mm
- Corps hexagonal27.0
- Série7002
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation