Motion
12E-612-CT
Raccord à sertir - 3/4 po DI de tuyau, no 8 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00339554
N° MFR12E-612-CT
Prix18.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord à sertir - 3/4 po DI de tuyau, no 8 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00339554
N° MFR12E-612-CT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12E-612 COLL-O-CRIMP CPLG

Spécifications

  • Taille/type de fin
    No 8 JIC 37° Évasé
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Taille du filetage
    1-1/16–12 EIG
  • Matériau du corps
    Acier à faible teneur en carbone
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    H009, H209, H243, H265, H275, H277, H285, H435, H436
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Sertissage sur JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.56 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Type de régulation de débit
    Aucun

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues