HK1313
Collier de serrage de flexible à bande Weatherhead (Eaton) - 0.75 po DI, 1.00 po de longueur, acier au carbone, matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI00339657
N° MFRHK1313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de flexible à bande Weatherhead (Eaton) - 0.75 po DI, 1.00 po de longueur, acier au carbone, matériau en vinyle
N° D’ARTICLE MI00339657
N° MFRHK1313
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HK1313 PINCE DE TUYAU
  • Conçu pour la facilité d’utilisation et la fiabilité
  • Conçu pour durer
  • Caractéristiques de sécurité novatrices

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Pince de support
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    0.846 po
  • Longueur totale
    1.00
  • Matériel
    Vinyle, acier au carbone
  • Type
    Bobine de support de tuyau
  • Couleur
    Zinc
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK1313
  • Poids
    0.05 lb
  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    1.00
  • Numéro CUP du fabricant
    639789261014
  • CUP_NON
    639789261014
  • Série
    Série HK
  • Description
    Dispositif de protection de tuyau et de tubulure Weatherhead série HK Pince de tuyau
  • Types de produits
    Bobine de support de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues