16E-696
Coude femelle pivotant 45° JIC 37° de scellement É.-U. - 1.000 po JIC 37 x 1.000 po / tuyau/tuyau, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00339749
N° MFR16E-696
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude femelle pivotant 45° JIC 37° de scellement É.-U. - 1.000 po JIC 37 x 1.000 po / tuyau/tuyau, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00339749
N° MFR16E-696
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
16E-696 COLL-O-CRIMP CPLG
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Style de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Taille hexagonale
    1.500 po
  • Style/type des deux extrémités
    Assemblage du raccord
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    0.830 po
  • Mot-clé de description
    JIC 1.000 po 37 x 1.000 po Ligne/tuyau/tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues