Motion
06916E-116
Weatherhead 069 E Series Crimp Hose Fittings Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI00339808
N° MFR06916E-116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 069 E Series Crimp Hose Fittings Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI00339808
N° MFR06916E-116
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
06916E-116 COLL-O-CRIMP CPLG
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Ensemble de pieds (perm), R5
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.59 po
  • Mot-clé de description
    1 po 1-11-1/2 NPTF x conduite/tuyau/tuyau
  • Longueur
    2.88 po
  • Longueur totale
    2.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06916E-116
  • Numéro CUP du fabricant
    725975057742
  • CUP_NON
    725975057742
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.75 po
  • Hauteur
    1.39 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    1.39 po
  • Poids
    0.50 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.50 lb
  • À utiliser avec
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.39 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues