Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurExtrémité du tuyau (perm) R5
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Facteur de coupure du tuyau0.92 po
- Mot-clé de description5/16 po 1/2-20 JIC 37 x 1/4 po Ligne/tuyau/tuyau
- Longueur1.92 po
- Longueur totale1.92 po
- Numéro de catalogue du fabricant06905E-505
- Numéro CUP du fabricant725975057230
- CUP_NON725975057230
- FinitionDURA-KOTE
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.23 po
- Hauteur0.73 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.56 po
- Poids0.08 lb
- Types de produitsRaccords de tuyau
- CouleurDURA-KOTE
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Poids global0.08 lb
- À utiliser avecH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Type de fin 1JIC 37
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Largeur0.73 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesDanfoss UQDB offre une fonction d’alignement automatique pour aider à se connecter dans un emplacement avec un accès ou une visibilité limités et garantit des tests de fuite d’hélium de 100 % sur chaque accouplement.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Le raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen est un raccord à face plate/cassure sèche utilisé pour les systèmes de refroidissement dans les applications électriques avec de l’eau en circulation et des fluides antigel.