Aperçu
Description du fabricant
06916E-516 COLL-O-CRIMP CPLG
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurExtrémité du tuyau (perm) R5
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Facteur de coupure du tuyau1.56 po
- Mot-clé de description1 po 1-5/16-12 JIC 37 x 7/8 po Ligne/tuyau/tuyau
- Longueur2.85 po
- Longueur totale2.85 po
- Numéro de catalogue du fabricant06916E-516
- Numéro CUP du fabricant725975057766
- CUP_NON725975057766
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.38 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.75 po
- Hauteur1.38 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur1.38 po
- Poids0.21 lb
- Types de produitsRaccords de tuyau
- CouleurDURA-KOTE
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Poids global0.21 lb
- À utiliser avecH059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Diamètre extérieur du tube compatible0.88 po
- Type de fin 1JIC 37
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Largeur1.38 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité