HS28
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 2-1/4 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI00340154
N° MFRHS28
Prix1.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 2-1/4 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI00340154
N° MFRHS28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À VIS SANS FIN DE COLLIER DE SERRAGE HS28 1-3/4 PO ACIER INOXYDABLE
  • Construction en quatre pièces
  • Conception de vis : tête hexagonale fendue de 5/16 po
  • Couple maximal recommandé : 50 po-lb
  • La pince est conforme à la norme SAEJ1508 , qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B
  • Vendu dix par boîte Matériau de style HS
  • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
  • Vis : acier durci SAE 1018 , galvanisé et matériau HSS de style trempé dans le chromate
  • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
  • Vis : acier inoxydable SAE série 300

Spécifications

  • Type de pince
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple (bande, boîtier), zinc (vis)
  • Diamètre de la bande
    2-1/4 po
  • Diamètre minimum
    1-5/16 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Diamètre maximal
    2-1/4 po
  • Largeur
    1/2 po
  • Quantité du colis
    500
  • Caractéristiques et avantages
    • Construction en quatre pièces • Conception de vis : tête hexagonale à fente de 5/16 po • Couple maximal recommandé : 50 po-lb • La pince est conforme à la norme SAEJ1508 qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B • Vendu dix par boîte Type HS • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier durci SAE 1018 , acier galvanisé et matériau HSS trempé dans le chromate • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier inoxydable SAE 300
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif