Aperçu
- Construction en quatre pièces
- Conception de vis : tête hexagonale fendue de 5/16 po
- Couple maximal recommandé : 50 po-lb
- La pince est conforme à la norme SAEJ1508 , qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B
- Vendu dix par boîte Matériau de style HS
- Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
- Vis : acier durci SAE 1018 , galvanisé et matériau HSS de style trempé dans le chromate
- Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
- Vis : acier inoxydable SAE série 300
Spécifications
- Type de pincePince à engrenage de vis sans fin
- MatérielAcier inoxydable
- Revêtement de finitionSimple (bande, boîtier), zinc (vis)
- Diamètre de la bande3-1/4 po
- Diamètre minimum2-5/16 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Diamètre maximal3-1/4 po
- Largeur1/2 po
- Quantité du colis200
- Caractéristiques et avantages• Construction en quatre pièces • Conception de vis : tête hexagonale à fente de 5/16 po • Couple maximal recommandé : 50 po-lb • La pince est conforme à la norme SAEJ1508 qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B • Vendu dix par boîte Type HS • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier durci SAE 1018 , acier galvanisé et matériau HSS trempé dans le chromate • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier inoxydable SAE 300
- Poids0.08 lb