HSS40
Collier de serrage de bande - acier inoxydable, 3 po de diamètre, 1/2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00340292
N° MFRHSS40
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - acier inoxydable, 3 po de diamètre, 1/2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00340292
N° MFRHSS40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSS 40 PINCE ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE
  • Construction en quatre pièces
  • Conception de vis : tête hexagonale fendue de 5/16 po
  • Couple maximal recommandé : 50 po-lb
  • La pince est conforme à la norme SAEJ1508 , qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B
  • Vendu dix par boîte Matériau de style HS
  • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
  • Vis : acier durci SAE 1018 , galvanisé et matériau HSS de style trempé dans le chromate
  • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE série 201/301
  • Vis : acier inoxydable SAE série 300

Spécifications

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre de la bande
    3 po
  • Diamètre minimum
    2-1/16 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Largeur
    1/2 po
  • Quantité du colis
    200
  • Caractéristiques et avantages
    • Construction en quatre pièces • Conception de vis : tête hexagonale à fente de 5/16 po • Couple maximal recommandé : 50 po-lb • La pince est conforme à la norme SAEJ1508 qui remplace la norme Mil Spec WW-C-440B • Vendu dix par boîte Type HS • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier durci SAE 1018 , acier galvanisé et matériau HSS trempé dans le chromate • Bande et boîtier : acier inoxydable SAE 201/301 • Vis : acier inoxydable SAE 300
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif