Aperçu
Spécifications
- Type de pincePince à engrenage de vis sans fin
- MatérielAcier inoxydable
- Revêtement de finitionSimple (bande, boîtier), zinc (vis)
- Diamètre de la bande1-1/4 po
- Diamètre minimum11/16 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Diamètre maximal1-1/4 po
- Largeur5/16 po
- Quantité du colis200
- Poids0.02 lb