LS188
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 12-5/16 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI00340678
N° MFRLS188
Prix8.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de la bande en acier inoxydable 12-5/16 po de diamètre de la bande
N° D’ARTICLE MI00340678
N° MFRLS188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À DÉGAGEMENT RAPIDE LS 188

Spécifications

  • Type de pince
    Pince à engrenage de vis sans fin
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Diamètre de la bande
    12-5/16 po
  • Diamètre minimum
    2-1/16 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Diamètre maximal
    12-5/16 po
  • Largeur
    1/2 po
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif