Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de vapeur
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.50 po
- Pression de service250 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de renfort de tuyauFil tressé en acier à haute résistance
- Plage de température de fonctionnement0 à 428 °F
- CouleurNoir
- CUP_NON82235302640
- Poids du tuyau0.63 lb par pi