AM10
Extrémité du tuyau - Matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00342213
N° MFRAM10
Prix43.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau - Matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00342213
N° MFRAM10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AM-10 UNIV À ACTION RAPIDE
  • L’utilisation d’une pince ou d’un dispositif de retenue de type fil est nécessaire pour s’assurer que les accouplements universels ne se déconnectent pas accidentellement, ce qui garantit que les accouplements sont correctement connectés, car la goupille de sécurité ne traversera pas les trous dans les brides d’accouplement tant que les accouplements ne sont pas verrouillés en place
  • Une seule pince de sécurité ou un seul dispositif de retenue de type fil est requis pour chaque couplage universel
  • Dixon recommande l’utilisation d’un flexible souple pour protéger contre le bris de l’accouplement et les dangers connexes
  • Les raccords standard sont livrés avec des rondelles en caoutchouc AWR4
  • Pour le service d’air et d’eau seulement
  • Valeur nominale de 150 psi à température ambiante (70°F)
  • Satisfaire aux exigences de pression spécifiées dans la description de l’article commercial A-A-59553 remplaçant la spécification Mil Spec.WWC-633D
  • Avertissement : ne jamais utiliser de raccord Air King pour le service vapeur
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif