AM1
Embouchure à 2 ergots Air King™ – Matériau en fer, diamètre intérieur du tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00342225
N° MFRAM1
Prix14.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embouchure à 2 ergots Air King™ – Matériau en fer, diamètre intérieur du tuyau 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00342225
N° MFRAM1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AM1 CPLG À ACTION RAPIDE UNIV
  • Pince de sécurité incluse
  • Fourni avec rondelle en caoutchouc, pièce no AWR4
  • Air King répond aux exigences de pression spécifiées dans la description de l’article commercial A-A-59553 remplaçant la spécification Mil Spec.WWC-633D.
  • Air King est réservé aux services aériens et d’eau
  • Ne jamais utiliser de raccord Air King pour le service de vapeur!
  • L'utilisation d'une pince de sécurité Air King ou d'un dispositif de retenue de type fil est nécessaire pour s'assurer que les raccords universels Air King ne se déconnectent pas accidentellement.
  • Pour assurer une protection contre le bris de l’accouplement et les dangers connexes, Dixon recommande l’utilisation d’un flexible souple.
  • Pression nominale donnée à la température ambiante 70°F/21°C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif