Aperçu
- L’utilisation d’une pince de sécurité Air King ou d’un dispositif de retenue de type fil est nécessaire pour s’assurer que les raccords universels Air King ne se débranchent pas accidentellement
- Cela garantit que les raccords sont correctement connectés, car la goupille de sécurité ne passera pas par les trous des brides de contact tant que les raccords ne sont pas verrouillés en place
- Une seule pince de sécurité Air King ou un seul dispositif de retenue de type fil est requis pour chaque raccord universel Air King
- Pour assurer une protection contre les bris d’accouplement et les dangers connexes, Dixon recommande l’utilisation d’un flexible souple
- Air King est évalué à 150 psi à température ambiante (70°F)
- Les raccords Air King standard sont livrés avec des rondelles en caoutchouc AWR4
- Air King répond aux exigences de pression spécifiées dans la description de l’article commercial A-A-59553 remplaçant la spécification Mil Spec.WWC-633D
- Air King est réservé aux services aériens et d’eau
- Avertissement : ne jamais utiliser de raccord Air King pour le service vapeur