Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Taille du raccord1-1/2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353034262
- Types de produitsAdaptateur mâle en laiton partie A x NPT femelle
- Taille1 1/2
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353034262
- Pression de service250 psi
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de piècePartie A