Aperçu
- Accouplement à action rapide
Spécifications
- Matériau du corpsLaiton
- Type de raccordAdaptateur x filetage femelle NPT
- Sexe de l’accouplementHomme
- Taille du raccord2 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Numéro CUP du fabricant822353034279
- Types de produitsAdaptateur mâle en laiton partie A x NPT femelle
- Taille2
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353034279
- Poids0.86 lb
- MatérielLaiton
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de piècePartie A